ABB - Platine 1/5 audio/vidéo blanc - 41385CF-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 5 
- matériau - aluminium 
- couleur - blanc 
- mode de pose - panneau latéral de porte 
- dispositif antivol intégrable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891809659
Réf. Sonepar
00026180965
Réf. Fournisseur
41385CF-W
Marque
ABB
nombre d'unités:
5
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
mode de pose:
panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
135 mm
hauteur:
421 mm
profondeur:
349 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


