ABB - Platine 2/4 audio aluminium - 41398CF-A

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine 2/4 audio aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 8

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891820661

Réf. Sonepar

00026182066

Réf. Fournisseur

41398CF-A

Marque

ABB

nombre d'unités:

8

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

271 mm

hauteur:

349 mm

profondeur:

20.5 mm

Platine 2/4 audio aluminium

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.