ABB - Platine 2/4 vidéo aluminium - 41388CF-A

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine 2/4 vidéo aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 24

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891820685

Réf. Sonepar

00026182068

Réf. Fournisseur

41388CF-A

Marque

ABB

nombre d'unités:

24

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

271 mm

hauteur:

349 mm

profondeur:

20.5 mm

Platine 2/4 vidéo aluminium

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.