ABB - Platine de rue IP à défilement de noms RFIC/DESFIRE blanc - H81382K-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Non
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891809130
Réf. Sonepar
00026180913
Réf. Fournisseur
H81382K-W
Réf. Commerciale
ABB
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
couleur:
blanc
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
139 °
hauteur de la façade:
349 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur:
135 mm
largeur:
29 mm
profondeur:
349 mm
hauteur d'encastrement:
349 mm
largeur d'encastrement:
135 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.