ABB - Platine de rue IP à défilement de noms touche RFIC/DESFIRE blanc - H81381T-W

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine de rue IP à défilement de noms touche RFIC/DESFIRE blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • construction modulaire - Oui

  • couleur - blanc

  • type de fonctionnement - tactile

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891809185

Réf. Sonepar

00026180918

Réf. Fournisseur

H81381T-W

Réf. Commerciale

ABB

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

construction modulaire:

Oui

couleur:

blanc

type de fonctionnement:

tactile

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

139 °

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

349 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur:

135 mm

largeur:

29 mm

profondeur:

349 mm

hauteur d'encastrement:

349 mm

largeur d'encastrement:

135 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine de rue IP à défilement de noms touche RFIC/DESFIRE blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.