ABB - Platine pleine H=150mm L=600mm (x1) - PPMB1560

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine pleine H=150mm L=600mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 568 mm

  • largeur - 138 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646785077

Réf. Sonepar

00026678507

Réf. Fournisseur

PPMB1560

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

568 mm

largeur:

138 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine H=150mm L=600mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.