ABB - Platine pleine H=200mm L=800mm (x1) - PPMB2080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine pleine H=200mm L=800mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 780 mm

  • largeur - 190 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646785350

Réf. Sonepar

00026678535

Réf. Fournisseur

PPMB2080

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

780 mm

largeur:

190 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine H=200mm L=800mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.