ABB - Platine pleine H=300mm L=400mm (x1) - PPMB3040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646784971
Réf. Sonepar
00026678497
Réf. Fournisseur
PPMB3040
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pleine H=300mm L=400mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.