Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Platine pleine H=600mm L=800mm (x1) - PPMB6080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine pleine H=600mm L=800mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646785404

Réf. Sonepar

00026678540

Réf. Fournisseur

PPMB6080

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine H=600mm L=800mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.