ABB - Platine pleine H=250mm L=400mm (x1) - PPMB2540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646784964
Réf. Sonepar
00026678496
Réf. Fournisseur
PPMB2540
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
250 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.