ABB - Platine pleine H=500mm L=600mm (x1) - PPMB5006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646784278
Réf. Sonepar
00026678427
Réf. Fournisseur
PPMB5006
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pleine H=500mm L=600mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.