ABB - PLINTHES BASE TWINLINE 1800X800MM - D710586

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PLINTHES BASE TWINLINE 1800X800MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 253.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617105862

Réf. Sonepar

00026710586

Réf. Fournisseur

D710586

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

253.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

275 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

238.5 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

PLINTHES BASE TWINLINE 1800X800MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.