ABB - Poignée Fixation Centrale Rouge/Jaune pour OT16?125F - 941226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
adapté à un disjoncteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019412269
Réf. Sonepar
00026004700
Réf. Fournisseur
941226
Réf. Commerciale
ABB
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Poignée OHYS2AJ I-0/ON-OFF,rouge-jaune, pour axe ø 6 mm, IP65, pour interrupteurs-sectionneurs à montage sur platine ou sur rail DIN
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.