ABB - Poignée IP64 ON/OFF noir pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm - H444181

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poignée IP64 ON/OFF noir pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614441813

Réf. Sonepar

00026444181

Réf. Fournisseur

H444181

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

Poignée IP64 ON/OFF noir pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.