ABB - Poignée IP64 On/ OFF/Trip noir pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm - H444182


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accesoires MS116/MS132
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614441820
Réf. Sonepar
00026444182
Réf. Fournisseur
H444182
Réf. Commerciale
ABB
Avec clé de verrouillage:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
MSHD-LTB Poignée, IP64, noir, 3 fois verrouillable, désactivable, 0-TRIP-I Convient pour démarreur de moteur manuel
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.