Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Poignée Pistolet noire 65mm pour Axe 6mm Symbole Terre - 914187

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poignée Pistolet noire 65mm pour Axe 6mm Symbole Terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019141879

Réf. Sonepar

00026003887

Réf. Fournisseur

914187

Réf. Commerciale

ABB

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Poignée Pistolet noire 65mm pour Axe 6mm Symbole Terre

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.