ABB - Poignée Pistolet Rouge/Jaune 65mm pour Axe 6mm - 912413

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poignée Pistolet Rouge/Jaune 65mm pour Axe 6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019124131

Réf. Sonepar

00026003791

Réf. Fournisseur

912413

Marque

ABB

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

OHY65J6 - Poignée Pistolet Rouge/Jaune pour interrupteur-sectionneur OT16…125A - longueur 65 mm axe ø 6 mm IP65 - cadenassable avec trois cadenas en position OFF - verrouillage de porte en position ON - marquage I-0/ON-OFF

Les Atouts de l'article:

Poignée pistolet OHY65J6, rouge-jaune, 65 mm, axe ø 6 mm, IP65, marquage I-0/ON-OFF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.