ABB - Poignée rotative Grise (S800-RHE-H) POUR S800 - G462576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644625764
Réf. Sonepar
00026462578
Réf. Fournisseur
G462576
Marque
ABB
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le S800-RHE-EM est une poignée rotative noire pour le montage de porte. Il doit être utilisé avec le S800-RD l'adaptateur d'entraînement rotatif pour S800 2 à 4 pôles. Pour une extension, vous pouvez utiliser le S800-RHE-S l'extension axiale d'une longueur de 500 m et d'un diamètre de 6 x 6 mm .
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


