ABB - Poignée rotative Rouge (S800-RHE-EM) POUR S800 - G462577

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Oui

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8015644625771

Réf. Sonepar

00026462579

Réf. Fournisseur

G462577

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Oui

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Poignée rotative Rouge (S800-RHE-EM) POUR S800

Les Atouts de l'article:

Le S800-RHE-EM est une poignée rotative rouge pour le montage de porte. Il doit être utilisé avec le S800-RD l'adaptateur d'entraînement rotatif pour S800 2 à 4 pôles. Pour une extension, vous pouvez utiliser le S800-RHE-S l'extension axiale d'une longueur de 500 m et d'un diamètre de 6 x 6 mm .

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.