ABB - Porte de document A4 - FOR 150 - 811516

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte de document A4 - FOR 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 180 mm

  • profondeur - 363 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022903014461

Réf. Sonepar

00026301446

Réf. Fournisseur

811516

Marque

ABB

modèle:

support de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

180 mm

profondeur:

363 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

325 mm

couleur:

autre

transparent:

Oui

Porte de document A4 - FOR 150

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.