ABB - PORTE DOC. A5 ADHESIF DL160 - 173671


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 210 mm
profondeur - 3 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617382287
Réf. Sonepar
00026773671
Réf. Fournisseur
173671
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
210 mm
profondeur:
3 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
couleur:
vert
numéro RAL:
7030
transparent:
Non
largeur:
148 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.