ABB - Porte Document Plastique - EV1075K

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Document Plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 265 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646738974

Réf. Sonepar

00026673897

Réf. Fournisseur

EV1075K

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

25 mm

profondeur:

265 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

235 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Porte Document Plastique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.