ABB - Porte Fusible DIN 4A Unipolaire IP20 - 920668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH4a
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Portes fusibles OFAZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019206684
Réf. Sonepar
00026004083
Réf. Fournisseur
920668
Réf. Commerciale
ABB
taille (DIN):
NH4a
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
Porte Fusible DIN 4A Unipolaire IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


