ABB - Porte Fusible E 91/30s Classe J - 1P - 30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T235523

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 91/30s Classe J - 1P - 30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542355236

Réf. Sonepar

00026235523

Réf. Fournisseur

T235523

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte Fusible E 91/30s Classe J - 1P - 30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.