ABB - Porte Fusible E 91/60s Classe J - 1P - 60A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T235493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 27x60 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542354932
Réf. Sonepar
00026235493
Réf. Fournisseur
T235493
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
27x60 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
profondeur d'encastrement:
74.05 mm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


