ABB - Porte Fusible E 91N/125 - 1P+N - 100A - 690VAC (IEC6094763 cat AC-20B) - T277112

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 91N/125 - 1P+N - 100A - 690VAC (IEC6094763 cat AC-20B)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542771128

Réf. Sonepar

00026277112

Réf. Fournisseur

T277112

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte Fusible E 91N/125 - 1P+N - 100A - 690VAC (IEC6094763 cat AC-20B)

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.