ABB - Porte Fusible E 91N/125s-1P+N-100A-690VAC (IEC6094763 cat AC-20B)-av. indicateur - T257552

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 91N/125s-1P+N-100A-690VAC (IEC6094763 cat AC-20B)-av. indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542575528

Réf. Sonepar

00026257552

Réf. Fournisseur

T257552

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte Fusible E 91N/125s-1P+N-100A-690VAC (IEC6094763 cat AC-20B)-av. indicateur

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.