ABB - Porte Fusible E 92/30 Classe CC - 2P - 30A - 600V AC/DC - T299912

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 92/30 Classe CC - 2P - 30A - 600V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542999126

Réf. Sonepar

00026299912

Réf. Fournisseur

T299912

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte Fusible E 92/30 Classe CC - 2P - 30A - 600V AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.