ABB - Porte Fusible E 92/60s Classe J - 2P - 60A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T234463

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 92/60s Classe J - 2P - 60A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542344636

Réf. Sonepar

00026234463

Réf. Fournisseur

T234463

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

profondeur d'encastrement:

74.05 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte Fusible E 92/60s Classe J - 2P - 60A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.