ABB - Porte Fusible E 93/30 Classe J - 3P - 30A - 600V AC/DC - T234503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542345039
Réf. Sonepar
00026234503
Réf. Fournisseur
T234503
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
6
profondeur d'encastrement:
73.26 mm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




