ABB - Porte Fusible E 93hN/20s - D289603

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte Fusible E 93hN/20s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542896036

Réf. Sonepar

00026289603

Réf. Fournisseur

D289603

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte Fusible E 93hN/20s

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.