Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Porte Fusible PV E91/32 PV1500 - Lot 5pcs - D206925

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542020417

Réf. Sonepar

00026206925

Réf. Fournisseur

D206925

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x85 mm

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1.3

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte Fusible PV E91/32 PV1500 - Lot 5pcs

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.