Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - PORTE INTERIEUR 1000x800 HXL - T677510

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PORTE INTERIEUR 1000x800 HXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646775108

Réf. Sonepar

00026677510

Réf. Fournisseur

T677510

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

13 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PORTE INTERIEUR 1000x800 HXL

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.