ABB - PORTE INTERIEUR 600x400 HXL - T677507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646775078
Réf. Sonepar
00026677507
Réf. Fournisseur
T677507
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
13 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.