Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - PORTE INTERIEUR 700x500 HXL - T677508

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PORTE INTERIEUR 700x500 HXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646775085

Réf. Sonepar

00026677508

Réf. Fournisseur

T677508

Marque

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

13 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PORTE INTERIEUR 700x500 HXL

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.