Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Porte Interieure 3000mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1 - 150251

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 214 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126237405

Réf. Sonepar

00026623740

Réf. Fournisseur

150251

Marque

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

214 mm

hauteur:

257 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

302 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Porte Interieure 3000mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.