ABB - Porte Interieure 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3 - 150253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 375 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126218640
Réf. Sonepar
00026621864
Réf. Fournisseur
150253
Marque
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
375 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
230 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.