ABB - Porte Interieure 750mm x 500mm pour Coffret GeMini Taille 5 - 150255

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126218701

Réf. Sonepar

00026621870

Réf. Fournisseur

150255

Marque

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

330 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Porte Interieure 750mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.