ABB - Porte Interieure 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150256

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126218732

Réf. Sonepar

00026621873

Réf. Fournisseur

150256

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

750 mm

hauteur:

900 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

330 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Porte Interieure 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.