ABB - Porte IP30/40 Transparente 12 Mod H=1800mm L=600mm (x1) - PDLG8420

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte IP30/40 Transparente 12 Mod H=1800mm L=600mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 619 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646782557

Réf. Sonepar

00026678255

Réf. Fournisseur

PDLG8420

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

619 mm

hauteur:

1798 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

15 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte IP30/40 Transparente 12 Mod H=1800mm L=600mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.