ABB - Porte IP30/40 Transparente 36 Mod H=1800mm L=800mm (x1) - PDLG1880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 819 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646782595
Réf. Sonepar
00026678259
Réf. Fournisseur
PDLG1880
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
819 mm
hauteur:
1798 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
15 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.