ABB - Porte opaque 1X12M-Coffret Mistral 41W - F713022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET MISTRAL41 -ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712507130228
Réf. Sonepar
00026713022
Réf. Fournisseur
F713022
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
320 mm
hauteur:
132 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
256 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.