ABB - Porte transparente 1X12M-Coffret Mistral 41W - F713030

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET MISTRAL41 -ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8712507130303

Réf. Sonepar

00026713030

Réf. Fournisseur

F713030

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

320 mm

hauteur:

132 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

256 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte transparente 1X12M-Coffret Mistral 41W

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.