ABB - Porte transparente 3X12M-Coffret Mistral 41W - F713032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET MISTRAL41 -ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712507130327
Réf. Sonepar
00026713032
Réf. Fournisseur
F713032
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
320 mm
hauteur:
382 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
132 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.