Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Poussoir 4 Touches Multifonctions Acier Inox - 587292

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poussoir 4 Touches Multifonctions Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395140437

Réf. Sonepar

00026003492

Réf. Fournisseur

587292

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

Poussoir 4 Touches Multifonctions Acier Inox

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.