ABB - Poussoir 4 Touches Multifonctions Anthracite - 587287

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poussoir 4 Touches Multifonctions Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395140352

Réf. Sonepar

00026003488

Réf. Fournisseur

587287

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

non traité

couleur:

anthracite

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

Poussoir 4 Touches Multifonctions Anthracite

Les Atouts de l'article:

Pour ABB i-bus® KNX 6120 / 12-101, 6120/13. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes etc. Feuille d'étiquetage transparente avec symboles standard inclus dans la livraison. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.