ABB - Presse-étoupe métallique IP68 M25 - 924858

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Presse-étoupe métallique IP68 M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11...11 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inter sectionneur en coffret

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019248585

Réf. Sonepar

00026004363

Réf. Fournisseur

924858

Réf. Commerciale

ABB

pour diamètre de câble jusqu'à:

11...11 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe métallique IP68 M25

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.