ABB - Presse-étoupe métallique IP68 M50 - 924861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 24...24 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019248615
Réf. Sonepar
00026004366
Réf. Fournisseur
924861
Marque
ABB
pour diamètre de câble jusqu'à:
24...24 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


