ABB - Presse-Etoupe Ø28.5+Jonction pour Coffret Mistral 65 - 151949


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 310 mm
hauteur - 294 mm
profondeur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126104097
Réf. Sonepar
00026610415
Réf. Fournisseur
151949
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
310 mm
hauteur:
294 mm
profondeur:
390 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.