ABB - Prise De Courant 53 Ocean Gris/Vert-Bleu - 583840

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Prise De Courant 53 Ocean Gris/Vert-Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - bleu

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395993545

Réf. Sonepar

00026003677

Réf. Fournisseur

583840

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

bleu

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise De Courant 53 Ocean Gris/Vert-Bleu

Les Atouts de l'article:

Avec bornes à vis. Avec couvercle à charnière. Fermé. Convient pour des pays comme la Belgique. 2 P + E,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.